ABB - Int.secc. E202/125RD 2p 125A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 2
Corriente asignada - 125 A
Tasa de voltaje - 400 V
Capacidad de conmutación nominal/poder de corte - 25 kA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
15 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CDE282001R0125
Ref.Sonepar
1275311
EAN
4016779645966
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
2
Corriente asignada:
125 A
Tasa de voltaje:
400 V
Capacidad de conmutación nominal/poder de corte:
25 kA
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Categoría de sobretensión:
4
Nivel de polución:
3
Invariabilidad de tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Método de montaje:
Carril DIN
Grado de protección (IP):
IP10
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


