ABB - INT.SECC. E202/32RD 2P 32A

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - INT.SECC. E202/32RD 2P 32A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Versión de interruptor principal - sí

  • Versión de interruptor de mantenimiento/servicio - no

  • Versión de interruptor de seguridad - no

  • Versión de instalación de parada de emergencia - no

  • Versión como conmutador inversor - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CDE282001R0032

Ref.Sonepar

326790

EAN

4016779645843

Versión de interruptor principal:

sí

Versión de interruptor de mantenimiento/servicio:

no

Versión de interruptor de seguridad:

no

Versión de instalación de parada de emergencia:

no

Versión como conmutador inversor:

no

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:

400 V

Tensión de funcionamiento nominal:

12...400 V

Intensidad permanente nominal Iu:

32 A

Corriente permanente nominal en AC-21,400 V:

32 A

Número de polos:

2

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Accionamiento por motor opcional:

no

Accionamiento por motor integrado:

no

Liberación de tensión opcional:

no

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Montaje en el suelo:

sí

Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:

no

Compatible para centro de montaje frontal:

no

Compatible para instalación de panel de distribución:

sí

Compatible para montaje intermedio:

sí

Elemento de control de color:

Rojo

Tipo de elemento de control:

Palanca de balancín

Con capacidad de interbloqueo:

sí

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP20

ABB 2CDE282001R0032 INT.SECC. E202/32RD 2P 32A ·

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB