ABB - INT. SECCIONADOR EN CAJA OTR63T3M

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - INT. SECCIONADOR EN CAJA OTR63T3M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SCA022613R4130

Ref.Sonepar

1135459

EAN

6417019199856

Esta familia de productos se compone de una gama completa de interruptores seccionadores, interruptores fusibles, interruptores conmutadores, interruptores conmutadores automáticos, interruptores de bypass. Los interruptores de ABB están diseñados para un rendimiento flexible y fiable en una amplia variedad de aplicaciones: distribución de energía para edificios residenciales o industriales, HVAC, estaciones de bombeo de agua, centro de datos e instalaciones fotovoltaicas. La referencia 1SCA022613R4130 está relacionada con Interruptores de baja tensión, tratándose de un/una Seccionador. Sus características técnicas son: Adecuado para montaje intermedio. Construcción del dispositivo: Dispositivo completo en carcasa. Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA: 750 V. Ejecución del elemento accionador: Control de giro largo. Potencia de funcionamiento nominal a 400 V CA-23: 30 kW. Adecuado para la instalación del distribuidor. Número de interruptores: 1. Poder de corte a 400 V: 30 kW. Intensidad nominal permanente Iu: 115 A. Ejecución como interruptor principal. Corriente permanente asignada a AC-23, 400 V: 63 A. Tensión de funcionamiento nominal: 750 V. Número de contactos auxiliares normalmente abiertos: 1. Ejecución como interruptor de seguridad. Grado de protección (IP), frontal: IP65. Ejecución como interruptor de mantenimiento/reparación. Bloqueable. Resistencia de corriente nominal de corta duración Icw: 2.5 kA. Color del elemento de accionamiento: Negro. Adecuado para montaje en suelo. Número de polos: 3. Grado de protección (NEMA): Otros.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB