ABB - Interface IP secure, DIN

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

IPS/S 3.5.1

Ref.Sonepar

312371

EAN

4016779016414

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Modelo:

Ethernet

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

2

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Otros

RAL-número (semejante):

7035

Transparente:

no

Conexión de bus incluida:

sí

Con área para etiqueta:

sí

Con indicación LED:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

KNX es el sistema de instalación inteligente que cumple con las más altas demandas de aplicaciones y control en viviendas modernas y edificios. La automatización KNX ha sido aceptada como el primer estándar para el control de todo tipo de edificios inteligentes: industriales, comerciales o residenciales. Gracias a ABB i-bus® KNX, todas las aplicaciones esenciales del edificio se pueden controlar, monitorizar y señalizar fácilmente a través de un sistema uniforme. La referencia 2CDG110204R0011 concretamente, se trata de un/a interfaz de datos sistema bus. Sus características son: Sistema de bus KNX, Modelo: Ethernet, Tipo de montaje: DRA, Anchura de unidades de división: 2, Material: Plástico, Calidad del material: Termoplástico, Ejecución de la superficie: Mate, Número RAL (similar): 7035, Velocidad de transmisión máxima: 1000000, Con conexión bus, Con campo de etiquetado, Con pantalla LED, Grado de protección (IP): IP20, Profundidad mín. de la caja de empotrar: 63,5. Color: Gris claro Fabricado en Alemania.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB