ABB - Interruptor automático de bastidor abierto E1.2B 630 EKIP DIP LSI 3P FF - 1SDA070702R1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intensidad permanente nominal Iu - 630 A
Intervalo de tensión nominal - 690...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 42 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 252...630 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
716 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SDA070702R1
Ref.Sonepar
784961
EAN
8015644745523
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intensidad permanente nominal Iu:
630 A
Intervalo de tensión nominal:
690...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:
42 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
252...630 A
Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:
378...6300 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
945...9450 A
Pérdida de potencia:
31 W
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Protección de fuga a tierra integrada:
no
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión de tornillo
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
no
Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:
no
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
4
Indicador de desconexión disponible:
sí
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
3
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:
Detrás
Tipo de elemento de control:
Botón pulsador
Dispositivo completo con unidad de protección:
sí
Accionamiento por motor integrado:
no
Accionamiento por motor opcional:
sí
Grado de protección (IP):
IP30
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


