ABB - Interruptor automático de bastidor abierto E1.2B/MS 630 3P F-F - 1SDA073392R1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Versión de interruptor principal - sí
Versión de interruptor de mantenimiento/servicio - no
Versión de interruptor de seguridad - no
Versión de instalación de parada de emergencia - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
920 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SDA073392R1
Ref.Sonepar
935786
EAN
8015644772420
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Versión de interruptor principal:
sí
Versión de interruptor de mantenimiento/servicio:
no
Versión de interruptor de seguridad:
no
Versión de instalación de parada de emergencia:
no
Versión como conmutador inversor:
no
Número de conmutadores:
0
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:
690 V
Tensión de funcionamiento nominal:
690...690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
630 A
Rango corriente permanente en AC-23, 400V:
630 A
Corriente permanente nominal en AC-21,400 V:
630 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
0 kW
Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:
42 kA
Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V:
0 kW
Potencia de conmutación a 400 V:
0 kW
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
0 kA
Número de polos:
3
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Accionamiento por motor opcional:
sí
Accionamiento por motor integrado:
no
Liberación de tensión opcional:
sí
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Montaje en el suelo:
no
Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:
no
Compatible para centro de montaje frontal:
no
Compatible para instalación de panel de distribución:
sí
Compatible para montaje intermedio:
no
Elemento de control de color:
Otros
Tipo de elemento de control:
Botón pulsador
Con capacidad de interbloqueo:
sí
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión de tornillo
Con cableado premontado:
no
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP30
Grado de protección (NEMA):
Otros
Anchura:
210 mm
Altura:
296 mm
Profundidad:
183 mm
Anchura en módulos:
0
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


