ABB - Interruptor automático E3N3200 PR121LSIG 3200A 4P W - 1SDA056170R1

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Interruptor automático E3N3200 PR121LSIG 3200A 4P W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad permanente nominal Iu - 3200 A

  • Intervalo de tensión nominal - 690...690 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 65 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 1280...3200 A

  • Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste - 3200...32000 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SDA056170R1

Ref.Sonepar

801123

EAN

8015644575106

Intensidad permanente nominal Iu:

3200 A

Intervalo de tensión nominal:

690...690 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

65 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

1280...3200 A

Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:

3200...32000 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

4800...48000 A

Pérdida de potencia:

0 W

Construcción de dispositivo:

Técnica de deslizamiento para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

sí

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión a través de parte de chasis separada

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

2

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

2

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Indicador de desconexión disponible:

sí

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

4

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Conexión a través de parte de chasis separada

Tipo de elemento de control:

Botón pulsador

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

sí

Grado de protección (IP):

IP2X

ABB ofrece una variedad completa de soluciones para conectar, proteger, controlar y medir una amplia gama de instalaciones eléctricas, envolventes, cuadros eléctricos, electrónica y dispositivos electromecánicos. Mejora la confiabilidad y eficiencia de las actividades de sus clientes en todas las industrias principales, incluido el sector residencial. La referencia 1SDA056170R1 concretamente, se trata de un/a interruptor para protección de transformadores, generadores y sistemas. Sus características son: Intensidad nominal permanente Iu: 3200A, Tensión nominal: 690V, Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V: 65kA, Ajuste actual de liberación de sobrecarga: 1280 - 3200 A, Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo: 3200 - 32000 A, Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito: 4800 - 48000 A, Protección de fallo a tierra integrada, Tipo de conexión del circuito de corriente principal: Conexión a través de parte de chasis separada, Construcción del dispositivo: Técnica de deslizamiento para dispositivo integrado. Fabricado en Italia (IT).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB