ABB - Interruptor automático E3S2000 PR121LI 2000A 3P -F - 1SDA056240R1

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Interruptor automático E3S2000 PR121LI 2000A 3P -F

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad permanente nominal Iu - 2000 A

  • Intervalo de tensión nominal - 690...0 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 75 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 800...2000 A

  • Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste - 2000...20000 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SDA056240R1

Ref.Sonepar

326469

EAN

8015644575809

Intensidad permanente nominal Iu:

2000 A

Intervalo de tensión nominal:

690...0 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

75 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

800...2000 A

Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:

2000...20000 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

3000...30000 A

Pérdida de potencia:

0 W

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de tornillo

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

2

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

2

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Indicador de desconexión disponible:

sí

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Detrás

Tipo de elemento de control:

Botón pulsador

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

sí

Grado de protección (IP):

IP2X

ABB ofrece una variedad completa de soluciones para conectar, proteger, controlar y medir una amplia gama de instalaciones eléctricas, envolventes, cuadros eléctricos, electrónica y dispositivos electromecánicos. Mejora la confiabilidad y eficiencia de las actividades de sus clientes en todas las industrias principales, incluido el sector residencial. La referencia 1SDA056240R1 concretamente, se trata de un/a interruptor para protección de transformadores, generadores y sistemas. Sus características son: Intensidad nominal permanente Iu: 2000A, Tensión nominal: 690V, Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V: 75kA, Ajuste actual de liberación de sobrecarga: 800 - 2000 A, Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo: 2000 - 20000 A, Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito: 3000 - 30000 A, Tipo de conexión del circuito de corriente principal: Conexión de tornillo, Construcción del dispositivo: Técnica integrada fija para dispositivo integrado. Fabricado en Italia (IT).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB