ABB - Interruptor automático en caja moldeada T6L630 TMA 4P FFN100 1000V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intensidad permanente nominal Iu - 630 A
Intervalo de tensión nominal - 1000...1000 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 0 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 441...630 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
839 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SDA060315R1
Ref.Sonepar
456396
EAN
8015644627836
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intensidad permanente nominal Iu:
630 A
Intervalo de tensión nominal:
1000...1000 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:
0 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
441...630 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
3150...6300 A
Pérdida de potencia:
30.6 W
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Protección de fuga a tierra integrada:
no
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión de tornillo
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
no
Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:
no
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Indicador de desconexión disponible:
no
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
4
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:
Parte frontal
Tipo de elemento de control:
Maneta
Dispositivo completo con unidad de protección:
sí
Accionamiento por motor integrado:
no
Accionamiento por motor opcional:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


