ABB - Interruptor automático en caja moldeada TMAX T8L 2000 relé PR232/P-T8 LSI 4P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad permanente nominal Iu - 2000 A
Intervalo de tensión nominal - 690...690 V
Pérdida de potencia - 46 W
Construcción de dispositivo - Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Protección de fuga a tierra integrada - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SDA065729R1
Ref.Sonepar
456423
EAN
8015644686369
Intensidad permanente nominal Iu:
2000 A
Intervalo de tensión nominal:
690...690 V
Pérdida de potencia:
46 W
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Protección de fuga a tierra integrada:
no
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión de tornillo
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
no
Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:
no
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Indicador de desconexión disponible:
no
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
4
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:
Parte frontal
Tipo de elemento de control:
Maneta
Dispositivo completo con unidad de protección:
sí
Accionamiento por motor integrado:
no
Accionamiento por motor opcional:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


