ABB - Interruptor automático magnetotérmico SN201L-C4 - 2CSS245101R0044

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

2

Corriente asignada:

4 A

Conmutación simultánea N-neutral:

sí

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Profundidad constructiva - 69 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 2

  • Número de polos protegidos - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

25 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2CSS245101R0044

Ref.Sonepar

93209

EAN

8012542088356

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Profundidad constructiva:

69 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

2

Número de polos protegidos:

1

Corriente asignada:

4 A

Tasa de voltaje:

230 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

4.5 kA

Tipo de tensión:

CA

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

4.5 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

4.5 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

6 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Pérdida de potencia:

2.4 W

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

sí

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

2

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

1

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...55 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...10 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...16 mm²

Prueba de explosión:

no

Cada día los profesionales se enfrentan al reto de ofrecer la mejor solución para la protección de las personas e instalaciones eléctricas en los sectores residencial, terciario e industrial. También necesitan poder proporcionar soluciones inteligentes para el control y monitorización del consumo eléctrico, así como obtener la máxima eficiencia energética. Con la gama de dispositivos modulares System pro M Compact, podrá encontrar una gama completa de productos de la máxima calidad, tales como interruptores automáticos, interruptores diferenciales, protectores contra sobretensiones, dispositivos de control, de medición y todo tipo de accesorios. La referencia 2CSS245101R0044 concretamente, se trata de un/a interruptor magnetotérmico. Sus características son: Tipo de tensión: CA/CC, Curva de disparo: C, Profundidad de instalación: 76mm, Corriente nominal (medida): 4A, Tensión de dimensionamiento: 230V, Frecuencia: 60Hz, Tensión de aislamiento nominal Ui: 500V, Clase de limitación de energía: 3, Categoría de sobretensión: 3, Grado de contaminación: 2, Anchura de unidades de división: 2, Número de polos protegidos: 1, Acoplamiento de conductor neutro, Sección de conductor conectable sólido: 16mm² Fabricado en Italia (IT).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB