ABB - Interruptor automático S204-C80 4P 80A C 6KA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Curva de disparo:
CNúmero de polos totales:
4Corriente asignada:
80 AEspecificaciones esenciales
Profundidad constructiva - 69 mm
Curva de disparo - C
Número de polos totales - 4
Número de polos protegidos - 4
Corriente asignada - 80 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CDS254001R0804
Ref.Sonepar
214556
EAN
4016779916424
Profundidad constructiva:
69 mm
Curva de disparo:
C
Número de polos totales:
4
Número de polos protegidos:
4
Corriente asignada:
80 A
Tasa de voltaje:
400 V
Tensión Ui con aislamiento nominal:
440 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
4 kV
Poder de corte según EN 60898 a 230V:
6 kA
Tipo de tensión:
CA
Poder de corte según EN 60898 a 400V:
6 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:
20 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:
20 kA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Pérdida de potencia:
8.1 W
Clase de limitación de intensidad:
3
Instalación a ras:
no
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
3
Equipos adicionales posibles:
sí
Anchura en módulos:
4
Grado de protección (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...55 °C
Capacidad de conexión para varios conductores:
4...35 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
2.5...50 mm²
Prueba de explosión:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


