ABB - Interruptor automático S301P-C63 1P 63A clase C 15kA

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Curva de disparo:

C
Ver las opciones disponiblesB
Ver las opciones disponiblesD
Ver las opciones disponiblesK

Número de polos totales:

1
Ver las opciones disponibles2
Ver las opciones disponibles3
Ver las opciones disponibles4

Corriente asignada:

63 A
Ver las opciones disponibles1 A
Ver las opciones disponibles2 A
Ver las opciones disponibles6 A
Ver las opciones disponibles10 A
Ver las opciones disponibles16 A
Ver las opciones disponibles20 A
Ver las opciones disponibles40 A
Ver las opciones disponibles50 A

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 69 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 1

  • Número de polos protegidos - 1

  • Corriente asignada - 63 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CDS381001R0634

Ref.Sonepar

977969

EAN

4016779079945

Profundidad constructiva:

69 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

1

Número de polos protegidos:

1

Corriente asignada:

63 A

Tasa de voltaje:

240 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

15 kA

Tipo de tensión:

CA/CC

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

15 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

25 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

0 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Pérdida de potencia:

6 W

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

4

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

1

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-40...70 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.75...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.75...35 mm²

Prueba de explosión:

no

Cada día los profesionales se enfrentan al reto de ofrecer la mejor solución para la protección de las personas e instalaciones eléctricas en los sectores residencial, terciario e industrial. También necesitan poder proporcionar soluciones inteligentes para el control y monitorización del consumo eléctrico, así como obtener la máxima eficiencia energética. Con la gama de dispositivos modulares System pro M Compact, podrá encontrar una gama completa de productos de la máxima calidad, tales como interruptores automáticos, interruptores diferenciales, protectores contra sobretensiones, dispositivos de control, de medición y todo tipo de accesorios. La referencia 2CDS381001R0634 concretamente, se trata de un/a interruptor magnetotérmico. Sus características son: Profundidad de instalación: 69mm, Curva de disparo: C, Número de polos (total): 1, Número de polos protegidos: 1, Corriente nominal (medida): 63A, Tensión de dimensionamiento: 240V, Tensión de aislamiento nominal Ui: 500V, Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp): 6kV, Tipo de tensión: CA/CC, Poder de corte asignado Icu según EN 60947-2 a 230 V: 25kA, Frecuencia: 50 - 60 Hz, Clase de limitación de energía: 3, Categoría de sobretensión: 4, Grado de contaminación: 3. Fabricado en Alemania (DE).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB