ABB - Interruptor automático S802N-C32 - 2CCS892001R0324
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Corriente asignada:
32 AConmutación simultánea N-neutral:
noEspecificaciones esenciales
Profundidad constructiva - 82.5 mm
Curva de disparo - C
Número de polos totales - 2
Número de polos protegidos - 2
Corriente asignada - 32 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CCS892001R0324
Ref.Sonepar
233859
EAN
7612271204457
Profundidad constructiva:
82.5 mm
Curva de disparo:
C
Número de polos totales:
2
Número de polos protegidos:
2
Corriente asignada:
32 A
Tasa de voltaje:
400 V
Tensión Ui con aislamiento nominal:
690 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
8 kV
Poder de corte según EN 60898 a 230V:
25 kA
Tipo de tensión:
CA/CC
Poder de corte según EN 60898 a 400V:
25 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:
36 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:
36 kA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Pérdida de potencia:
6.4 W
Clase de limitación de intensidad:
3
Instalación a ras:
no
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Categoría de sobretensión:
4
Nivel de polución:
3
Equipos adicionales posibles:
sí
Anchura en módulos:
3
Grado de protección (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...60 °C
Capacidad de conexión para varios conductores:
0...50 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0...70 mm²
Prueba de explosión:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


