ABB - Interruptor automático S802N-D50 - 2CCS892001R0501

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Curva de disparo:

D
Ver las opciones disponiblesB

Número de polos totales:

2
Ver las opciones disponibles1
Ver las opciones disponibles3

Corriente asignada:

50 A
Ver las opciones disponibles6 A
Ver las opciones disponibles10 A
Ver las opciones disponibles16 A
Ver las opciones disponibles20 A
Ver las opciones disponibles32 A
Ver las opciones disponibles40 A
Ver las opciones disponibles63 A

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 82.5 mm

  • Curva de disparo - D

  • Número de polos totales - 2

  • Número de polos protegidos - 2

  • Corriente asignada - 50 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CCS892001R0501

Ref.Sonepar

327068

EAN

7612271204952

Profundidad constructiva:

82.5 mm

Curva de disparo:

D

Número de polos totales:

2

Número de polos protegidos:

2

Corriente asignada:

50 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

690 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

8 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

25 kA

Tipo de tensión:

CA/CC

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

25 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

36 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

36 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Pérdida de potencia:

8.6 W

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

4

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

3

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...60 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

0...50 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0...70 mm²

Prueba de explosión:

no

Cada día los profesionales se enfrentan al reto de ofrecer la mejor solución para la protección de las personas e instalaciones eléctricas en los sectores residencial, terciario e industrial. También necesitan poder proporcionar soluciones inteligentes para el control y monitorización del consumo eléctrico, así como obtener la máxima eficiencia energética. Con la gama de dispositivos modulares System pro M Compact, podrá encontrar una gama completa de productos de la máxima calidad, tales como interruptores automáticos, interruptores diferenciales, protectores contra sobretensiones, dispositivos de control, de medición y todo tipo de accesorios. La referencia 2CCS892001R0501 concretamente, se trata de un/a interruptor magnetotérmico. Sus características son: Tipo de tensión: CA/CC, Curva de disparo: D, Grado de protección (IP): IP20, Profundidad de instalación: 82,5mm, Corriente nominal (medida): 50A, Tensión de dimensionamiento: 400V, Frecuencia: 50 - 60 Hz, Tensión de aislamiento nominal Ui: 690V, Clase de limitación de energía: 3, Categoría de sobretensión: 4, Grado de contaminación: 3, Anchura de unidades de división: 2, Número de polos protegidos: 2 Fabricado en Suiza (CH).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB