ABB - Interruptor automático S802PV-SP32 2p 32A 5kA

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Curva de disparo:

Otros

Número de polos totales:

2

Corriente asignada:

32 A

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 82.5 mm

  • Curva de disparo - Otros

  • Número de polos totales - 2

  • Número de polos protegidos - 2

  • Corriente asignada - 32 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CCF019602R0001

Ref.Sonepar

326803

EAN

7612271471293

Profundidad constructiva:

82.5 mm

Curva de disparo:

Otros

Número de polos totales:

2

Número de polos protegidos:

2

Corriente asignada:

32 A

Tensión Ui con aislamiento nominal:

1500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

8 kV

Tipo de tensión:

CC

Intervalo de frecuencia:

0...0 Hz

Pérdida de potencia:

6.4 W

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

2

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

3

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-40...70 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

0...50 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0...70 mm²

Prueba de explosión:

no

Cada día los profesionales se enfrentan al reto de ofrecer la mejor solución para la protección de las personas e instalaciones eléctricas en los sectores residencial, terciario e industrial. También necesitan poder proporcionar soluciones inteligentes para el control y monitorización del consumo eléctrico, así como obtener la máxima eficiencia energética. Con la gama de dispositivos modulares System pro M Compact, podrá encontrar una gama completa de productos de la máxima calidad, tales como interruptores automáticos, interruptores diferenciales, protectores contra sobretensiones, dispositivos de control, de medición y todo tipo de accesorios. La referencia 2CCF019602R0001 concretamente, se trata de un/a interruptor magnetotérmico. Sus características son: Tipo de tensión: CC, Curva de disparo: B, Grado de protección (IP): IP20, Profundidad de instalación: 111mm, Corriente nominal (medida): 32A, Tensión de aislamiento nominal Ui: 1500V, Clase de limitación de energía: 3, Categoría de sobretensión: 3, Grado de contaminación: 2, Anchura de unidades de división: 2, Número de polos protegidos: 2, Sección de conductor conectable sólido: 50mm² Fabricado en Suiza (CH).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB