ABB - Interruptor automático S802PV-SP50 2p 50A 5kA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Curva de disparo:
OtrosCorriente asignada:
50 AConmutación simultánea N-neutral:
noEspecificaciones esenciales
Profundidad constructiva - 82.5 mm
Curva de disparo - Otros
Número de polos totales - 2
Número de polos protegidos - 2
Corriente asignada - 50 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CCF019604R0001
Ref.Sonepar
457747
EAN
7612271471330
Profundidad constructiva:
82.5 mm
Curva de disparo:
Otros
Número de polos totales:
2
Número de polos protegidos:
2
Corriente asignada:
50 A
Tensión Ui con aislamiento nominal:
1500 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
8 kV
Tipo de tensión:
CC
Intervalo de frecuencia:
0...0 Hz
Pérdida de potencia:
8.6 W
Clase de limitación de intensidad:
3
Instalación a ras:
no
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
2
Equipos adicionales posibles:
sí
Anchura en módulos:
3
Grado de protección (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-40...70 °C
Capacidad de conexión para varios conductores:
0...50 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0...70 mm²
Prueba de explosión:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


