ABB - Interruptor automático S803S-K16 - 2CCS863001R0467
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Curva de disparo:
KNúmero de polos totales:
3Corriente asignada:
16 AConmutación simultánea N-neutral:
noEspecificaciones esenciales
Profundidad constructiva - 82.5 mm
Curva de disparo - K
Número de polos totales - 3
Número de polos protegidos - 3
Corriente asignada - 16 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CCS863001R0467
Ref.Sonepar
930133
EAN
7612271201708
Profundidad constructiva:
82.5 mm
Curva de disparo:
K
Número de polos totales:
3
Número de polos protegidos:
3
Corriente asignada:
16 A
Tasa de voltaje:
400 V
Tensión Ui con aislamiento nominal:
690 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
8 kV
Poder de corte según EN 60898 a 230V:
25 kA
Tipo de tensión:
CA/CC
Poder de corte según EN 60898 a 400V:
25 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:
50 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:
50 kA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Pérdida de potencia:
10.5 W
Clase de limitación de intensidad:
3
Instalación a ras:
no
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Categoría de sobretensión:
4
Nivel de polución:
3
Equipos adicionales posibles:
sí
Anchura en módulos:
4.5
Grado de protección (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...60 °C
Capacidad de conexión para varios conductores:
0...50 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0...70 mm²
Prueba de explosión:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


