ABB - Interruptor automático SU201M-K35 1P 35A K UL489

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Curva de disparo:

K
Ver las opciones disponiblesC

Número de polos totales:

1
Ver las opciones disponibles2
Ver las opciones disponibles3
Ver las opciones disponibles4

Corriente asignada:

35 A
Ver las opciones disponibles3 A
Ver las opciones disponibles4 A
Ver las opciones disponibles5 A
Ver las opciones disponibles8 A
Ver las opciones disponibles15 A
Ver las opciones disponibles16 A
Ver las opciones disponibles20 A
Ver las opciones disponibles25 A
Ver las opciones disponibles60 A

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Profundidad constructiva - 69 mm

  • Curva de disparo - K

  • Número de polos totales - 1

  • Número de polos protegidos - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

27 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2CDS271337R0547

Ref.Sonepar

738502

EAN

4016779930178

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Profundidad constructiva:

69 mm

Curva de disparo:

K

Número de polos totales:

1

Número de polos protegidos:

1

Corriente asignada:

35 A

Tensión Ui con aislamiento nominal:

400 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

11.2 kA

Tipo de tensión:

CA/CC

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Pérdida de potencia:

4.1 W

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

1

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...55 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.75...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.75...35 mm²

Prueba de explosión:

no

Cada día los profesionales se enfrentan al reto de ofrecer la mejor solución para la protección de las personas e instalaciones eléctricas en los sectores residencial, terciario e industrial. También necesitan poder proporcionar soluciones inteligentes para el control y monitorización del consumo eléctrico, así como obtener la máxima eficiencia energética. Con la gama de dispositivos modulares System pro M Compact, podrá encontrar una gama completa de productos de la máxima calidad, tales como interruptores automáticos, interruptores diferenciales, protectores contra sobretensiones, dispositivos de control, de medición y todo tipo de accesorios. La referencia 2CDS271337R0547 concretamente, se trata de un/a interruptor magnetotérmico. Sus características son: Poder de corte asignado Icu según EN 60947-2 a 230 V: 15kA, Sección de conductor conectable sólido: 35mm², Sección de conductor conectable: 25mm², Temperatura ambiente durante el funcionamiento: -25 - 55 °C, Equipos adicionales posibles, Número de polos (total): 1, Poder de corte asignado Icn según EN 60898 a 230 V: 11,2kA, Número de polos protegidos: 1, Frecuencia: 50 - 60 Hz, Grado de protección (IP): IP20, Tipo de tensión: CA/CC. Fabricado en Alemania (DE).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB