ABB - Interruptor caja moldeada XT7S 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A 4P FF
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad permanente nominal Iu - 1250 A
Intervalo de tensión nominal - 690...690 V
Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste - 1250...12500 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 1250...12500 A
Pérdida de potencia - 57 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SDA101116R1
Ref.Sonepar
924088
EAN
8056221014199
Intensidad permanente nominal Iu:
1250 A
Intervalo de tensión nominal:
690...690 V
Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:
1250...12500 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
1250...12500 A
Pérdida de potencia:
57 W
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Protección de fuga a tierra integrada:
no
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión de tornillo
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
no
Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:
no
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Indicador de desconexión disponible:
no
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
4
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:
Parte frontal
Tipo de elemento de control:
Maneta
Dispositivo completo con unidad de protección:
sí
Accionamiento por motor integrado:
no
Accionamiento por motor opcional:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


