ABB - Interruptor conmutador DS200 1P+N C 40A A 10kA 300mA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos totales - 2
Número de polos protegidos - 1
Tasa de voltaje - 240 V
Tensión Ui con aislamiento nominal - 500 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp - 4 kV
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CSR255180R3404
Ref.Sonepar
973315
EAN
8012542326311
Número de polos totales:
2
Número de polos protegidos:
1
Tasa de voltaje:
240 V
Tensión Ui con aislamiento nominal:
500 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
4 kV
Corriente asignada:
40 A
Sensibilidad de disparo:
0.3 A
Método de montaje:
Carril DIN
Tipo de corriente de fuga:
A
Clase de limitación de intensidad:
3
Pérdida de potencia:
9.1 W
Indice capacidad apertura cortocircuito según EN 61009:
6 kA
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal IEC 60947-2:
10 kA
Indice de poder de cortocircuito Icn acorde a EN 61009-1:
6 kA
Características de desconexión:
Sin retardo
Tipo de tensión:
CA
Frecuencia:
Otros
Curva de disparo:
C
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Con sistema de bloqueo por candado:
no
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
2
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...55 °C
Anchura en módulos:
2
Profundidad constructiva:
69 mm
Protección frente a disparos intempestivos:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.75...16 mm²
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


