ABB - Interruptor conmutador SMISSLINE 3LN izquierdo estándar - 2CCF181818R0001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 160 A
Modelo - Plano
Longitud - 93 mm
Anchura - 72 mm
Altura - 43 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CCF181818R0001
Ref.Sonepar
919549
EAN
7612271503093
Entrada de intensidad nominal:
160 A
Modelo:
Plano
Longitud:
93 mm
Anchura:
72 mm
Altura:
43 mm
Flexible:
sí
Tratamiento de superficie:
Estañado
Cada día los profesionales se enfrentan al reto de ofrecer la mejor solución para la protección de las personas e instalaciones eléctricas en los sectores residencial, terciario e industrial. También necesitan poder proporcionar soluciones inteligentes para el control y monitorización del consumo eléctrico, así como obtener la máxima eficiencia energética. Con la gama de dispositivos modulares System pro M Compact, podrá encontrar una gama completa de productos de la máxima calidad, tales como interruptores automáticos, interruptores diferenciales, protectores contra sobretensiones, dispositivos de control, de medición y todo tipo de accesorios. La referencia 2CCF181818R0001 concretamente, se trata de un/a barra colectora. Sus características son: Anchura: 72mm, Altura: 46mm, Longitud: 94mm, Corriente nominal In: 160A Fabricado en Suiza (CH).
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


