ABB - Interruptor corte carga modular AST 63A 240V CA 1NA 1 módulo - 4TQA648370R0000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 2
Anchura - 91 mm
Altura - 78 mm
Profundidad - 30 mm
Anchura en módulos - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4TQA648370R0000
Ref.Sonepar
919330
EAN
5413656483700
Número de polos:
2
Anchura:
91 mm
Altura:
78 mm
Profundidad:
30 mm
Anchura en módulos:
2
La gama de gestión de la energía de AEG está formada por diversos productos para ejercer control manual, electromecánico o programado de cualquier dispositivo eléctrico, desde la calefacción hasta la iluminación en escaleras, halls, alumbrado programado de edificios. AEG cubre estas necesidades con las siguientes líneas de productos: Aster y Aster+ BL: seccionadores, conmutadores y pilotos Serie MSC+: Tomas de corriente Serie VI: Contactores residenciales. Pulsar SC+: Relé minutero de escalera Pulsar S+: Telerruptores Galax Plus: Interruptores horarios digitales Galax LSS: Interruptores Crepusculares La referencia 4TQA648370R0000 concretamente, se trata de un/a seccionador. Fabricado en Polonia.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


