ABB - Interruptor crepuscular GLX+ Q LUX 16 - 2CSM666307R1341
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de sensor - Sensor de luz independiente
Contactos - 1 contacto de cierre (NA)
Luminosidad de encendido - 10...10 lx
Desconexión de la luminosidad - 10...10 lx
Retardo de desactivación de conmutación - 15 s
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CSM666307R1341
Ref.Sonepar
973863
EAN
5413656663072
Tipo de sensor:
Sensor de luz independiente
Contactos:
1 contacto de cierre (NA)
Luminosidad de encendido:
10...10 lx
Desconexión de la luminosidad:
10...10 lx
Retardo de desactivación de conmutación:
15 s
Retardo de activación de conmutación:
15 s
Potencia máx. de conmutación:
4000 W
Potencia máxima de conmutación LED:
100 W
Carga C:
no
Con desconexión nocturna automática:
no
Método de montaje:
Otros
Giratorio:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
230
Transparente:
no
Tensión nominal:
230 V
Intensidad máx. de conmutación (carga resistiva):
16 A
Temperatura de trabajo:
0...0 °C
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Con interfaz DALI:
no
Anchura:
17.5 mm
Altura:
86 mm
Profundidad:
65 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
100 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


