ABB - Interruptor crepuscular TL1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de sensor - Sensor de luz independiente
Contactos - 1 contacto de cierre (NA)
Luminosidad de encendido - 2...200 lx
Desconexión de la luminosidad - 2...200 lx
Retardo de desactivación de conmutación - 23 s
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CSM229921R1341
Ref.Sonepar
739392
EAN
8012542299219
Tipo de sensor:
Sensor de luz independiente
Contactos:
1 contacto de cierre (NA)
Luminosidad de encendido:
2...200 lx
Desconexión de la luminosidad:
2...200 lx
Retardo de desactivación de conmutación:
23 s
Retardo de activación de conmutación:
23 s
Potencia máx. de conmutación:
1000 W
Potencia máxima de conmutación LED:
100 W
Carga C:
no
Con desconexión nocturna automática:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Giratorio:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
0
Transparente:
no
Tensión nominal:
230 V
Intensidad máx. de conmutación (carga resistiva):
16 A
Temperatura de trabajo:
-25...55 °C
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Con interfaz DALI:
no
Anchura:
17.5 mm
Altura:
86 mm
Profundidad:
65 mm
Diámetro:
0 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
65 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


