ABB - Interruptor crepuscular TL1 POLE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Luminosidad de encendido - 2...200 lx
Desconexión de la luminosidad - 2...200 lx
Con desconexión nocturna automática - no
Giratorio - no
Libre de halógenos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CSM229911R1341
Ref.Sonepar
577499
EAN
8012542299110
Luminosidad de encendido:
2...200 lx
Desconexión de la luminosidad:
2...200 lx
Con desconexión nocturna automática:
no
Giratorio:
no
Libre de halógenos:
sí
Color:
Blanco
Transparente:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Con interfaz DALI:
no
Anchura:
35 mm
Altura:
117 mm
Profundidad:
70 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


