ABB - Interruptor de mando 16A 2NC 250-400V E211-16-10 - 2CCA703005R0001

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función de conmutación - Otros

  • N° contactos normalmente abiertos - 2

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de contactos de inversión - 0

  • Número de polos - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CCA703005R0001

Ref.Sonepar

175585

EAN

7612270938582

Función de conmutación:

Otros

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Número de polos:

2

Corriente asignada:

16 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tensión nominal mínima:

400 V

Capacidad de conmutación nominal/poder de corte:

3 kA

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

3 kA

Tipo de tensión:

Otros

Con lámpara de señal:

no

Color de casquete:

Gris

Potencia de lámpara máx.:

0 W

Anchura en módulos:

0.5

Profundidad constructiva:

68 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Sobreimpresión/indicación:

Otros

Cada día los profesionales se enfrentan al reto de ofrecer la mejor solución para la protección de las personas e instalaciones eléctricas en los sectores residencial, terciario e industrial. También necesitan poder proporcionar soluciones inteligentes para el control y monitorización del consumo eléctrico, así como obtener la máxima eficiencia energética. Con la gama de dispositivos modulares System pro M Compact, podrá encontrar una gama completa de productos de la máxima calidad, tales como interruptores automáticos, interruptores diferenciales, protectores contra sobretensiones, dispositivos de control, de medición y todo tipo de accesorios. La referencia 2CCA703005R0001 concretamente, se trata de un/a interruptor para instalación en serie. Sus características son: Tipo de tensión: CA, Función de conmutación: Interruptor de desconexión, Color de la capucha: Gris, Grado de protección (IP): IP20, Profundidad de instalación: 68mm, Corriente nominal (medida): 16A, Tensión de dimensionamiento: 400V, Número de polos: 2, Resistencia al cortocircuito (Icw): 3kA, Anchura de unidades de división: 0,5, Tensión nominal mínima: 24V, Número de contactos normalmente abiertos: 2, Segregación forzada (según DIN VDE 0113) Fabricado en Suiza (CH).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB