ABB - Interruptor diferencial F202B-25/0,3 2P 25 B 300mA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 2
Corriente asignada - 25 A
Indice de impulso máximo de tensión Uimp - 4 kV
Pérdida de potencia - 1.6 W
Método de montaje - Carril DIN
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CSF202568R3250
Ref.Sonepar
935289
EAN
8012542341659
Número de polos:
2
Corriente asignada:
25 A
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
4 kV
Pérdida de potencia:
1.6 W
Método de montaje:
Carril DIN
Tipo de corriente de fuga:
B
Protección selectiva:
no
Desconexión de retardo corto:
no
Resistencia a sobreintensidad:
3 kA
Con sistema de bloqueo por candado:
no
Frecuencia:
50/60 Hz
Equipos adicionales posibles:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
2
Profundidad constructiva:
69 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...70 °C
Nivel de polución:
3
Capacidad de conexión cable rígido:
1...25 mm²
RAL-número (semejante):
7035
Ancho del dispositivo:
35 mm
Prueba de explosión:
no
Altura del dispositivo:
85 mm
Profundidad del dispositivo:
69 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


