ABB - Interruptor Diferencial F204A 4P 63A 30mA 400V AP-R Inmunizado Clase A Residencial Terciario - 2CSF204401R1630

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Tasa de voltaje - 400 V

  • Corriente asignada - 63 A

  • Sensibilidad de disparo - 0.03 A

  • Tensión Ui con aislamiento nominal - 500 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CSF204401R1630

Ref.Sonepar

198639

EAN

8012542785606

Número de polos:

4

Tasa de voltaje:

400 V

Corriente asignada:

63 A

Sensibilidad de disparo:

0.03 A

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Pérdida de potencia:

13.2 W

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

A

Protección selectiva:

no

Desconexión de retardo corto:

sí

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

1 kA

Resistencia a sobreintensidad:

3 kA

Tipo de tensión:

CA

Con sistema de bloqueo por candado:

sí

Frecuencia:

50/60 Hz

Equipos adicionales posibles:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura en módulos:

4

Profundidad constructiva:

69 mm

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...55 °C

Nivel de polución:

2

Capacidad de conexión para varios conductores:

0...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

25...25 mm²

RAL-número (semejante):

7035

Ancho del dispositivo:

70 mm

Prueba de explosión:

no

Altura del dispositivo:

85 mm

Profundidad del dispositivo:

69 mm

Interruptor diferencial serie F 200, 2 Polos In. 25. System pro M compact. Los interruptores diferenciales serie F 200, clase A y, AP-R de alta inmunización F 200 A AP-R, F 200 AP-R, clase A. Función: protección frente a los riesgos de corrientes de defecto a tierra alternas sinusoidales y continuas pulsantes. Ofrece el máximo nivel de seguridad y continuidad del servicio gracias a su resistencia ante disparos intempestivos, protección frente a contactos indirectos y protección adicional frente a contactos directos (con I?n = 30 mA). Aplicaciones: residencial, terciario e industrial. Norma: IEC/EN 61008. Resistencia ante sobretensiones transitorias (onda 8/20) = 3000 A. Marcado: conforme a la norma EN 61008.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB