ABB - Interruptor Diferencial F204A 4P 80A 300mA 400V Clase A Industrial - 2CSF204101R3800

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Tasa de voltaje - 400 V

  • Corriente asignada - 80 A

  • Sensibilidad de disparo - 0.3 A

  • Tensión Ui con aislamiento nominal - 500 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CSF204101R3800

Ref.Sonepar

457755

EAN

8012542918202

Número de polos:

4

Tasa de voltaje:

400 V

Corriente asignada:

80 A

Sensibilidad de disparo:

0.3 A

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

A

Protección selectiva:

no

Desconexión de retardo corto:

no

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

1 kA

Resistencia a sobreintensidad:

0.25 kA

Tipo de tensión:

CA

Con sistema de bloqueo por candado:

sí

Frecuencia:

50/60 Hz

Equipos adicionales posibles:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura en módulos:

4

Profundidad constructiva:

69 mm

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...55 °C

Nivel de polución:

2

Capacidad de conexión para varios conductores:

0...35 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

35...35 mm²

RAL-número (semejante):

7035

Ancho del dispositivo:

70 mm

Prueba de explosión:

no

Altura del dispositivo:

85 mm

Profundidad del dispositivo:

69 mm

Cada día los profesionales se enfrentan al reto de ofrecer la mejor solución para la protección de las personas e instalaciones eléctricas en los sectores residencial, terciario e industrial. También necesitan poder proporcionar soluciones inteligentes para el control y monitorización del consumo eléctrico, así como obtener la máxima eficiencia energética. Con la gama de dispositivos modulares System pro M Compact, podrá encontrar una gama completa de productos de la máxima calidad, tales como interruptores automáticos, interruptores diferenciales, protectores contra sobretensiones, dispositivos de control, de medición y todo tipo de accesorios. La referencia 2CSF204101R3800 concretamente, se trata de un/a interruptor automático de corriente residual (RCCB). Sus características son: Temperatura ambiente durante el funcionamiento: -25 - 55 °C, Frecuencia: 50/60 Hz, Grado de protección (IP): IP2X, Sección de conductor conectable sólido: 35mm², Equipos adicionales posibles, Con dispositivo de bloqueo, Grado de contaminación: 2, Sección de conductor conectable: 35mm², Corriente nominal (medida): 80A, Anchura de unidades de división: 4, Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp): 4kV, Profundidad de instalación: 69mm. Fabricado en Italia (IT).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB