ABB - Interruptor Diferencial F204AC 4P 80A 500mA 400V Clase AC Industrial - 2CSF204001R4800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Tasa de voltaje - 400 V
Corriente asignada - 80 A
Sensibilidad de disparo - 0.5 A
Tensión Ui con aislamiento nominal - 500 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CSF204001R4800
Ref.Sonepar
209443
EAN
8012542917205
Número de polos:
4
Tasa de voltaje:
400 V
Corriente asignada:
80 A
Sensibilidad de disparo:
0.5 A
Tensión Ui con aislamiento nominal:
500 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
4 kV
Pérdida de potencia:
0 W
Método de montaje:
Carril DIN
Tipo de corriente de fuga:
CA
Protección selectiva:
no
Desconexión de retardo corto:
no
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
1 kA
Resistencia a sobreintensidad:
0.25 kA
Con sistema de bloqueo por candado:
sí
Frecuencia:
50/60 Hz
Equipos adicionales posibles:
sí
Grado de protección (IP):
IP2X
Anchura en módulos:
4
Profundidad constructiva:
69 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...55 °C
Nivel de polución:
2
Capacidad de conexión para varios conductores:
0...35 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
35...35 mm²
RAL-número (semejante):
7035
Ancho del dispositivo:
70 mm
Prueba de explosión:
no
Altura del dispositivo:
85 mm
Profundidad del dispositivo:
69 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


