ABB - Interruptor diferencial residencial FV202AC 40A 30mA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 2
Tasa de voltaje - 230 V
Corriente asignada - 40 A
Sensibilidad de disparo - 3E-5 A
Método de montaje - Carril DIN
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CSF202007R1400
Ref.Sonepar
86920
EAN
8012542891703
Número de polos:
2
Tasa de voltaje:
230 V
Corriente asignada:
40 A
Sensibilidad de disparo:
3E-5 A
Método de montaje:
Carril DIN
Tipo de corriente de fuga:
CA
Protección selectiva:
no
Desconexión de retardo corto:
no
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
1 kA
Resistencia a sobreintensidad:
0.25 kA
Frecuencia:
50/60 Hz
Equipos adicionales posibles:
sí
Grado de protección (IP):
IP2X
Anchura en módulos:
2
Profundidad constructiva:
69 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


