ABB - Interruptor diferencial residencial/terciario F202A 63A 100mA - 2CSF202101R2630
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 2
Tasa de voltaje - 230 V
Corriente asignada - 63 A
Sensibilidad de disparo - 0.1 A
Tensión Ui con aislamiento nominal - 500 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CSF202101R2630
Ref.Sonepar
457751
EAN
8012542787105
Número de polos:
2
Tasa de voltaje:
230 V
Corriente asignada:
63 A
Sensibilidad de disparo:
0.1 A
Tensión Ui con aislamiento nominal:
500 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
4 kV
Pérdida de potencia:
6.4 W
Método de montaje:
Carril DIN
Tipo de corriente de fuga:
A
Protección selectiva:
no
Desconexión de retardo corto:
no
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
1 kA
Resistencia a sobreintensidad:
0.25 kA
Tipo de tensión:
CA
Con sistema de bloqueo por candado:
sí
Frecuencia:
50/60 Hz
Equipos adicionales posibles:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
2
Profundidad constructiva:
69 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...55 °C
Nivel de polución:
2
Capacidad de conexión para varios conductores:
0...25 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
25...25 mm²
RAL-número (semejante):
7035
Ancho del dispositivo:
35 mm
Prueba de explosión:
no
Altura del dispositivo:
85 mm
Profundidad del dispositivo:
69 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


