ABB - Interruptor diferencial residencial/terciario F202A S 40A 100mA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 2
Corriente asignada - 40 A
Indice de impulso máximo de tensión Uimp - 4 kV
Método de montaje - Carril DIN
Tipo de corriente de fuga - A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CSF202201R2400
Ref.Sonepar
858970
EAN
8012542822905
Número de polos:
2
Corriente asignada:
40 A
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
4 kV
Método de montaje:
Carril DIN
Tipo de corriente de fuga:
A
Protección selectiva:
sí
Desconexión de retardo corto:
no
Resistencia a sobreintensidad:
5 kA
Con sistema de bloqueo por candado:
sí
Frecuencia:
50/60 Hz
Equipos adicionales posibles:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
2
Profundidad constructiva:
69 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...55 °C
Nivel de polución:
2
Capacidad de conexión para varios conductores:
0...25 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
25...25 mm²
RAL-número (semejante):
7035
Ancho del dispositivo:
35 mm
Prueba de explosión:
no
Altura del dispositivo:
85 mm
Profundidad del dispositivo:
69 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


