ABB - INTERRUPTOR FUSIBLE OS160GD12P - 1SCA115643R1001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Versión de interruptor principal - sí
Versión de interruptor de seguridad - sí
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA - 1000 V
Intensidad permanente nominal Iu - 160 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
445 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SCA115643R1001
Ref.Sonepar
326644
EAN
6417019479811
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Versión de interruptor principal:
sí
Versión de interruptor de seguridad:
sí
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:
1000 V
Intensidad permanente nominal Iu:
160 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V:
132 kW
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
80 kA
Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:
5 kA
Apto para fusibles:
NH000, NH00
Número de polos:
3
Con protección de errores:
no
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión de tornillo
Entrada de cable:
Otros
Equipado con conectores:
sí
Montaje en el suelo:
no
Montaje frontal:
no
Compatible para montaje de busbar:
sí
Tipo de elemento de control:
Control de giro largo
Elemento de control de posición:
Parte frontal
Accionamiento por motor opcional:
no
Accionamiento por motor integrado:
no
Versión de instalación de parada de emergencia:
no
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP20


