ABB - Interruptor fusible OS800D04FP - 1SCA022825R5000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Versión de interruptor principal - sí
Versión de interruptor de seguridad - sí
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA - 1000 V
Intensidad permanente nominal Iu - 720 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1572 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SCA022825R5000
Ref.Sonepar
1278912
EAN
6417019283661
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Versión de interruptor principal:
sí
Versión de interruptor de seguridad:
sí
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:
1000 V
Intensidad permanente nominal Iu:
720 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V:
710 kW
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
80 kA
Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:
18 kA
Apto para fusibles:
NH3
Número de polos:
4
Con protección de errores:
no
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión de tornillo
Entrada de cable:
Otros
Equipado con conectores:
sí
Montaje en el suelo:
no
Montaje frontal:
no
Compatible para montaje de busbar:
sí
Tipo de elemento de control:
Control de giro largo
Elemento de control de posición:
Izquierda
Accionamiento por motor opcional:
no
Accionamiento por motor integrado:
no
Versión de instalación de parada de emergencia:
no
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP20
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


