ABB - Interruptor horario dig. GLX+ Q 21 W 120
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de canales - 1
Visualización de guía en forma de texto - sí
Programación externa - sí
Incluye tarjeta de memoria - no
Programa 60 min. - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CSM208121R1000
Ref.Sonepar
934333
EAN
5413656663737
Número de canales:
1
Visualización de guía en forma de texto:
sí
Programación externa:
sí
Incluye tarjeta de memoria:
no
Programa 60 min.:
no
Programa 24 h:
sí
Programa semanal:
sí
Programa anual:
no
Programa de vacaciones:
sí
Programa de impulsos:
sí
Programa de ciclos:
sí
Programa Astro:
no
Programa aleatorio:
sí
Contador de horas:
sí
Red eléctrica sincrónica:
sí
Controlado por cuarzo:
sí
Radio controlado:
no
Dirigido por radio (DCF77):
no
GPS (sistema de posicionamiento global):
no
Tiempo de conmutación mínimo del canal 1:
0.6 s
Tiempo de conmutación mínimo del canal 2:
0.6 s
Activación automática hora de verano/invierno:
sí
Funcionamiento manual:
sí
Entrada de pulsador externo:
sí
Pre selección de conmutación:
sí
Contacto de conmutador potencialmente libre:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
35 mm
Altura:
65 mm
Profundidad:
87 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


