ABB - Interruptor JSHD4H2 3 posiciones montaje panel

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apertura forzada - no

  • Apto para funciones de seguridad - sí

  • Control multicable posible - sí

  • Con indicación de estado - no

  • Tipo de contacto de conmutador - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2TLA020002R3100

Ref.Sonepar

782946

EAN

7350024455076

Apertura forzada:

no

Apto para funciones de seguridad:

sí

Control multicable posible:

sí

Con indicación de estado:

no

Tipo de contacto de conmutador:

Otros

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-12, 24 V:

0.02 A

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

2

Número de pulsadores adicionales:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Nivel e

Grado de protección (IP):

IP65

ABB ofrece una variedad completa de soluciones para conectar, proteger, controlar y medir una amplia gama de instalaciones eléctricas, envolventes, cuadros eléctricos, electrónica y dispositivos electromecánicos. Mejora la confiabilidad y eficiencia de las actividades de sus clientes en todas las industrias principales, incluido el sector residencial. La referencia 2TLA020002R3100 concretamente, se trata de un/a interruptor de aceptación. Sus características son: Adecuado para funciones de seguridad, Control de cortocircuito posible, Tipo de elemento de conmutación: Interruptor de desconexión rápida, Corriente de funcionamiento nominal Ie a CC-12, 24 V: 0,02A, Número de contactos inversores: 2, Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1: Nivel e, Grado de protección (IP): IP65.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB