ABB - INTERRUPTOR LIMITADOR 2CCS803901R0599 - 2CCS803901R0599
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia aparente máx. - 43470 VA
Método de montaje - Carril DIN
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq - 50 kA
Intensidad permanente nominal Iu - 63 A
Limitador de corriente de corto circuito - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CCS803901R0599
Ref.Sonepar
1114746
EAN
7612271425616
Potencia aparente máx.:
43470 VA
Método de montaje:
Carril DIN
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
50 kA
Intensidad permanente nominal Iu:
63 A
Limitador de corriente de corto circuito:
sí
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


