ABB - Interruptor magnetotérmico 1P+N 20A curva C - 2CSS245101R0204
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Curva de disparo:
CNúmero de polos totales:
2Conmutación simultánea N-neutral:
síEspecificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Profundidad constructiva - 69 mm
Curva de disparo - C
Número de polos totales - 2
Número de polos protegidos - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
34 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CSS245101R0204
Ref.Sonepar
92741
EAN
8012542088752
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Profundidad constructiva:
69 mm
Curva de disparo:
C
Número de polos totales:
2
Número de polos protegidos:
1
Corriente asignada:
20 A
Tasa de voltaje:
230 V
Tensión Ui con aislamiento nominal:
500 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
4 kV
Poder de corte según EN 60898 a 230V:
4.5 kA
Tipo de tensión:
CA
Poder de corte según EN 60898 a 400V:
4.5 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:
4.5 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:
6 kA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Pérdida de potencia:
4.8 W
Clase de limitación de intensidad:
3
Instalación a ras:
no
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
2
Equipos adicionales posibles:
sí
Anchura en módulos:
1
Grado de protección (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...55 °C
Capacidad de conexión para varios conductores:
1...10 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
1...16 mm²
Prueba de explosión:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


