ABB - Interruptor magnetotérmico 2P 16A curva C - 2CDS212001R0164

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 69 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 2

  • Número de polos protegidos - 2

  • Corriente asignada - 16 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CDS212001R0164

Ref.Sonepar

90548

EAN

4016779631105

Profundidad constructiva:

69 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

2

Número de polos protegidos:

2

Corriente asignada:

16 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

440 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

6 kA

Tipo de tensión:

CA

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

6 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

6 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

6 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Pérdida de potencia:

5 W

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

2

Equipos adicionales posibles:

no

Anchura en módulos:

2

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...55 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

0...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0...25 mm²

Prueba de explosión:

no

Interruptor automático SH200 Curva de disparo C. 1 Polo 16A. Su función: protección y control de circuitos contra sobrecargas y cortocircuitos, protección para cargas resistivas e inductivas con baja corriente de arranque. Aplicaciones: residencial. Norma de referencia: IEC/EN 60898 Icn = 6 kA. System pro M compact. Una amplia gama para todo tipo de aplicaciones Para aplicaciones residenciales, terciarias e industriales, la gama System pro M compact ofrece multitud de funcionalidades en materia de protección, mando y control de la instalación: Además, el diseño y las dimensiones de los dispositivos permiten una integración perfecta en instalaciones ya existentes. El doble borne de arrastre direccional disponible en la gama System pro M compact permite un sencillo cableado del dispositivo así como la máxima seguridad para el instalador de acuerdo con la norma EN 41140. El marcado de los dispositivos es claro, fiable e indeleble. Además permite la conexión mediante bloques de barras tanto por la parte superior como por la inferior del dispositivo.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB