Fin de vida

ABB - Interruptor magnetotérmico DG62+ Curva-C 25A 2P

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CDS212067R0254

Ref.Sonepar

919318

EAN

5413656949756

La serie de interruptores magnetotérmicos y diferenciales DG+ y DCG+, formada por dispositivos de protección contra sobreintensidades y corrientes de fuga, es adecuada para completar el cuadro de una vivienda unifamiliar con la seguridad garantizada internacionalmente. Esta gama está disponible en curva de disparo C y 6KA de poder de corte. Configuración de polos disponible en 1P, 1P+N y 2P. Intensidades nominales de entre 6 A a 40 A. Los interruptores diferenciales DCG+ están disponibles en 25 y 40 A, clase AC y sensibilidad nominal In de 30 mA. Ambas gamas cumplen la norma de producto IEC/EN 60898-1 y 61008-1 y están certificadas por AENOR. La referencia 2CDS212067R0254 concretamente, se trata de un/a interruptor magnetotérmico. Fabricado en Alemania.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB