ABB - Interruptor mando E218-16-11 - 2CCA703050R0001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función de conmutación - Interruptor de control
N° contactos normalmente abiertos - 1
N° contactos normalmente cerrados - 1
Número de contactos de inversión - 0
Número de polos - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CCA703050R0001
Ref.Sonepar
671055
EAN
7612270938773
Función de conmutación:
Interruptor de control
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
Número de contactos de inversión:
0
Número de polos:
2
Corriente asignada:
16 A
Tasa de voltaje:
250 V
Tensión nominal mínima:
250 V
Capacidad de conmutación nominal/poder de corte:
3 kA
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
3 kA
Tipo de tensión:
Otros
Con lámpara de señal:
no
Color de casquete:
Gris
Potencia de lámpara máx.:
0 W
Anchura en módulos:
0.5
Profundidad constructiva:
68 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Sobreimpresión/indicación:
Otros
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


