ABB - Interruptor posición IS2 - EV1140
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con indicación de estado - no
Apto para funciones de seguridad - sí
Número de levas - 0
Distancia de pistón - 0 mm
Tipo de elemento de control - Émbolo de rodillo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EV1140
Ref.Sonepar
738509
EAN
8015646695215
Con indicación de estado:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí
Número de levas:
0
Distancia de pistón:
0 mm
Tipo de elemento de control:
Émbolo de rodillo
Orientación del pistón:
Vertical
Altura del sensor:
55 mm
Anchura del sensor:
45 mm
Longitud del sensor:
170 mm
Apertura forzada:
no
Número de contactos auxiliares de seguridad:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
N° contactos normalmente abiertos:
1
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de contacto de conmutador:
Otros
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V:
0 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:
0 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
230 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:
0 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:
0 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:
250 A
Tipo de interfaz:
Ninguno
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Ninguno
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...70 °C
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Grado de protección (IP):
Otros
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


