ABB - Interruptor prioritario E451-5,7 6,7....39A - 2CDE160000R0901
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 230 V
Intervalo de intensidad nominal Iu - 6.7...39 A
Intervalo de intensidad de funcionamiento inmediato - 31...53 A
Interrupción con retado máximo - 10 ms
Intensidad máxima continua - 43 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CDE160000R0901
Ref.Sonepar
754176
EAN
4016779415903
Tasa de voltaje:
230 V
Intervalo de intensidad nominal Iu:
6.7...39 A
Intervalo de intensidad de funcionamiento inmediato:
31...53 A
Interrupción con retado máximo:
10 ms
Intensidad máxima continua:
43 A
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
1
Número de contactos de inversión:
0
Intensidad nominal (contactos de control):
1 A
Tensión máxima de conmutación (contactos de control):
400 V
Potencia máxima de conmutación (contactos de control):
230 VA
Vida útil eléctrica (contactos de control):
100000 c (contactos)
Vida útil mecánica (contactos de control):
2000000 c (contactos)
Ciclos máximos de funcionamiento eléctrico:
1800 c/h
Tipo de tensión:
CA
Método de montaje:
Carril DIN
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
60 mm
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


