ABB - Interruptor seccionador 2P 40A 400V SD202/40 - 2CDD282101R0040
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función de conmutación - Interruptor de desconexión
N° contactos normalmente abiertos - 2
N° contactos normalmente cerrados - 0
Número de contactos de inversión - 0
Número de polos - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CDD282101R0040
Ref.Sonepar
457471
EAN
4016779904155
Función de conmutación:
Interruptor de desconexión
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Número de polos:
2
Corriente asignada:
40 A
Tasa de voltaje:
440 V
Tensión nominal mínima:
12 V
Capacidad de conmutación nominal/poder de corte:
10 kA
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
25 kA
Con lámpara de señal:
no
Color de casquete:
Gris
Potencia de lámpara máx.:
0 W
Anchura en módulos:
2
Profundidad constructiva:
69 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


