ABB - Interruptor seccionador 4P 100A 230 400V AC - 2CDE284001R0100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función de conmutación - Interruptor de desconexión
N° contactos normalmente abiertos - 4
N° contactos normalmente cerrados - 0
Número de contactos de inversión - 0
Número de polos - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CDE284001R0100
Ref.Sonepar
270901
EAN
4016779646307
Función de conmutación:
Interruptor de desconexión
N° contactos normalmente abiertos:
4
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Número de polos:
4
Corriente asignada:
100 A
Tasa de voltaje:
400 V
Tensión nominal mínima:
12 V
Capacidad de conmutación nominal/poder de corte:
25 kA
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
25 kA
Tipo de tensión:
CA
Con lámpara de señal:
no
Color de casquete:
Gris
Anchura en módulos:
4
Profundidad constructiva:
70 mm
Grado de protección (IP):
IP10
Sobreimpresión/indicación:
Otros
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


