ABB - Interruptor seccionador 4P 25A 400V SD204/25 - 2CDD284101R0025

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función de conmutación - Interruptor de desconexión

  • N° contactos normalmente abiertos - 4

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de contactos de inversión - 0

  • Número de polos - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CDD284101R0025

Ref.Sonepar

175053

EAN

4016779904254

Función de conmutación:

Interruptor de desconexión

N° contactos normalmente abiertos:

4

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Número de polos:

4

Corriente asignada:

25 A

Tasa de voltaje:

440 V

Tensión nominal mínima:

12 V

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

25 kA

Tipo de tensión:

CA

Con lámpara de señal:

no

Color de casquete:

Gris

Potencia de lámpara máx.:

0 W

Anchura en módulos:

4

Profundidad constructiva:

69 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Cada día los profesionales se enfrentan al reto de ofrecer la mejor solución para la protección de las personas e instalaciones eléctricas en los sectores residencial, terciario e industrial. También necesitan poder proporcionar soluciones inteligentes para el control y monitorización del consumo eléctrico, así como obtener la máxima eficiencia energética. Con la gama de dispositivos modulares System pro M Compact, podrá encontrar una gama completa de productos de la máxima calidad, tales como interruptores automáticos, interruptores diferenciales, protectores contra sobretensiones, dispositivos de control, de medición y todo tipo de accesorios. La referencia 2CDD284101R0025 concretamente, se trata de un/a interruptor para instalación en serie. Sus características son: Resistencia al cortocircuito (Icw): 25kA, Número de contactos normalmente abiertos: 4, Grado de protección (IP): IP20, Tensión nominal mínima: 12V, Color de la capucha: Gris, Segregación forzada (según DIN VDE 0113), Anchura de unidades de división: 4, Función de conmutación: Interruptor de desconexión, Profundidad de instalación: 69mm, Corriente nominal (medida): 25A, Tensión de dimensionamiento: 440V, Número de polos: 4, Tipo de tensión: CA. Fabricado en Bulgaria (BG).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB