ABB - Interruptor seccionador en caja OTR25T3M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Versión de interruptor principal - sí
Versión de interruptor de mantenimiento/servicio - sí
Versión de interruptor de seguridad - sí
Versión de instalación de parada de emergencia - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
64 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SCA022613R3910
Ref.Sonepar
448128
EAN
6417019199832
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Versión de interruptor principal:
sí
Versión de interruptor de mantenimiento/servicio:
sí
Versión de interruptor de seguridad:
sí
Versión de instalación de parada de emergencia:
sí
Versión como conmutador inversor:
no
Número de conmutadores:
1
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:
750 V
Tensión de funcionamiento nominal:
750...750 V
Intensidad permanente nominal Iu:
63 A
Rango corriente permanente en AC-23, 400V:
30 A
Corriente permanente nominal en AC-21,400 V:
45 A
Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:
1.5 kA
Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V:
15 kW
Potencia de conmutación a 400 V:
15 kW
Número de polos:
3
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Accionamiento por motor opcional:
no
Accionamiento por motor integrado:
no
Liberación de tensión opcional:
no
Construcción de dispositivo:
Dispositivo completo en carcasa
Montaje en el suelo:
no
Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:
no
Compatible para centro de montaje frontal:
no
Compatible para instalación de panel de distribución:
no
Compatible para montaje intermedio:
no
Elemento de control de color:
Negro
Tipo de elemento de control:
Botón giratorio (mando)
Con capacidad de interbloqueo:
sí
Material de la carcasa:
Acero
Receptáculo de color:
Otros
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Con cableado premontado:
no
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP65
Grado de protección (NEMA):
Otros
Anchura:
150 mm
Altura:
200 mm
Profundidad:
100 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


