ABB - Interruptor seccionador OT1600E03P con mando frontal - 1SCA022860R6580
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Versión de interruptor principal - sí
Versión de interruptor de mantenimiento/servicio - sí
Versión de interruptor de seguridad - no
Versión de instalación de parada de emergencia - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2327 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SCA022860R6580
Ref.Sonepar
752174
EAN
6417019309361
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Versión de interruptor principal:
sí
Versión de interruptor de mantenimiento/servicio:
sí
Versión de interruptor de seguridad:
no
Versión de instalación de parada de emergencia:
no
Versión como conmutador inversor:
no
Número de conmutadores:
1
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:
1000 V
Tensión de funcionamiento nominal:
1000...1000 V
Intensidad permanente nominal Iu:
1600 A
Rango corriente permanente en AC-23, 400V:
1250 A
Corriente permanente nominal en AC-21,400 V:
1600 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
710 kW
Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:
50 kA
Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V:
710 kW
Potencia de conmutación a 400 V:
710 kW
Número de polos:
3
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Accionamiento por motor opcional:
no
Accionamiento por motor integrado:
no
Liberación de tensión opcional:
no
Construcción de dispositivo:
Dispositivo completo en carcasa
Montaje en el suelo:
sí
Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:
no
Compatible para centro de montaje frontal:
no
Compatible para instalación de panel de distribución:
sí
Elemento de control de color:
Negro
Tipo de elemento de control:
Control de giro largo
Con capacidad de interbloqueo:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Gris
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión de tornillo
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP00
Grado de protección (NEMA):
Otros
Anchura:
334.5 mm
Altura:
372 mm
Profundidad:
167 mm


